Tiradores para muebles

Ref.: 0685216132
Ver todas las versiones

TIRADOR NILO NIQUEL L192

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR NILO NIQUEL L192
Tiradores para muebles
Serie Nilo
  • Material: Zamak
  • Montaje con tornillos (Art.Nº 275 24).
  • Orificio: Ø 4mm.
  • Disponible en acabados cromo mate y níquel cepillado.
  • Distancia de taladro:128,160,192 mm.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud interior

192 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Pulido
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información

Catálogo General

0685216132

Ficha Técnica

32407391.pdf
Scroll to top