Tiradores clásicos

Ref.: 0685213911
Ver todas las versiones

TIRADOR NIAGARA NIQUEL MATE 128 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR NIAGARA NIQUEL MATE 128 MM
Tiradores clásicos
  • Material: Zamak.
  • Montaje con tornillos (Art. Nº 275 24).
  • Orificio: Ø 4mm.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Media dimensión entre ejes

128 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Catálogo General

0685213911

Ficha Técnica

32407394.pdf
Scroll to top