Tiradores clásicos

Ref.: 0685213914
Ver todas las versiones

TIRADOR LENA NIQUEL MATE 128 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR LENA NIQUEL MATE 128 MM
Tiradores clásicos
Material: Zamak.Montaje con tornillos (Art. Nº 275 24).Orificio: Ø 4 mm.

Material

Fundición de zinc
Más Información

Dimensión entre ejes 2

128 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

144 mm
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Catálogo General

0685213914

Ficha Técnica

32407393.pdf
Scroll to top