Tirador para mueble

Ref.: 0685237694
Ver todas las versiones

HANDLE KWAI INOX L:736 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HANDLE KWAI INOX L:736 MM
Tirador para mueble
Serie Kwai
Fabricado en Acero inoxidable
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Perfil cuadrangular: 10 X 10 mm.
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Envasado individual en bolsa de plástico.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

736 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

736 mm
Más Información

Media dimensión entre ejes

736 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

196.100 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685237694

Ficha Técnica

32407376.pdf
Scroll to top