Tirador para mueble

Ref.: 0685237683
Ver todas las versiones

TIRADOR-KWAI-INOX-L192MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-KWAI-INOX-L192MM
Tirador para mueble
Serie Kwai
Fabricado en Acero inoxidable
  • Montaje con tornillo (Art Nº 275 24 …).
  • Perfil cuadrangular: 10 X 10 mm.
  • Orificio: Ø 4 mm.
  • Envasado individual en bolsa de plástico.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

192 mm
Más Información

Dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Media dimensión entre ejes

192 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Altura

30 mm
Más Información

Catálogo General

0685237683

Ficha Técnica

32407376.pdf
Scroll to top