Tirador de encastre para mueble, redondo

Ref.: 0685001075
Ver todas las versiones

HNDL-ZD-SHELL-CR-MAT-ROUND-D45MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDL-ZD-SHELL-CR-MAT-ROUND-D45MM
Tirador de encastre para mueble, redondo

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Altura del borde de la balda

2 mm
Más Información

Profundidad del taladro

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

45 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Diámetro interno

31 mm
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Catálogo General

0685001075

Ficha Técnica

32407425.pdf
Scroll to top