Material |
Fundición de zinc |
Superficie |
LAC |
Diámetro de la rosca |
4 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
11 mm |
Color |
Blanco |
Tipo de rosca |
M |
Nivel de brillo |
Mate |
Diámetro del botón |
15 mm |
Peso del producto (por artículo) |
220.000 g |
Altura |
24 mm |
Catálogo General |
0685310493 |