Tirador de muebles de diseño MG-ZD 12

Ref.: 0685310365
Ver todas las versiones

TIRADOR-BOWHANDLE-MG-ZD12-(NI)-224MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR-BOWHANDLE-MG-ZD12-(NI)-224MM
Tirador de muebles de diseño MG-ZD 12
El tirador de muebles de diseño MG-ZD 12 está fabricado con fundición de cinc y tiene forma de arco segmentado

Material

Fundición de zinc
Más Información

Dimensión entre ejes 2

192 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

11 mm
Más Información

Longitud

236 mm
Más Información

Anchura

13.6 mm
Más Información

Estructura de la superficie

Cepillado
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dimensión entre ejes

224 mm
Más Información

Grosor

7.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

65.000 g
Más Información

Altura

28.8 mm
Más Información

Catálogo General

0685310365

Ficha Técnica

59954719.pdf
Scroll to top