Tirador

Ref.: 0685900210
Ver todas las versiones

TIRADOR BUCAY CROMO MATE 224MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRADOR BUCAY CROMO MATE 224MM
Tirador
BUCAY
  • Tirador fabricado en Zamak en varios acabados.
  • Contenido:

Cada tirador será suministrado con 2 tornillos métricos de ∅4x25mm.

Estructura de superficie del mango

Cepillado
Más Información

Distancia entre orificios

224 mm
Más Información

Material

Zamak
Más Información

Superficie

Pulido cromado
Más Información

Diámetro de la rosca

4 mm
Más Información

Longitud

254 mm
Más Información

Anchura

10 mm
Más Información

Color

Del color del cromo
Más Información

Nivel de brillo del mango

Mate
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Estructura de la superficie de la base

Cepillado
Más Información

Peso del producto (por artículo)

209.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

Catálogo General

0685900210

Ficha Técnica

556132818.pdf
Scroll to top