Tiras personalizadas matrícula autoadhesivas

Ref.: 0826100502
Ver todas las versiones

TIRA MATRICULA ADHESIVA RESINA 500X14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA MATRICULA ADHESIVA RESINA 500X14
Tiras personalizadas matrícula autoadhesivas
Tiras bajo matrícula autoadhesivas personalizables a todo color con posibilidad de insertar logos y texto.

Tira de matrícula personalizada en metacrilato

  • Tiras fabricadas en metacrilato para colocar bajo la matrícula del vehículo.
  • Tamaño 40 x 2 cm. con adhesivo de doble cara de alta fijación resistente a la humedad y rayos UV, para una fijación perfecta.

Tira de matrícula personalizada en vinilo

  • Tira de de vinilo bajo matrícula personalizada a todo color.
  • Fabricado en vinilo polimérico laminado especial para exteriores con adhesivo resistente a la humedad y rayos UV.
  • 3 medidas disponibles.


Plazo entrega 3 semanas.

Material

Revestido de poliuretano
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

500 x 14 x 1 mm
Más Información

Longitud x anchura

500 x 14 mm
Más Información

Catálogo General

0826100502

Ficha Técnica

571004395.pdf
Scroll to top