Tiras personalizadas matrícula autoadhesivas

Ref.: 0826100500
Ver todas las versiones

TIRA MATRICULA ADHESIVA RESINA 275X15

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA MATRICULA ADHESIVA RESINA 275X15
Tiras personalizadas matrícula autoadhesivas
Tiras bajo matrícula autoadhesivas personalizables a todo color con posibilidad de insertar logos y texto.

Tira de matrícula personalizada en metacrilato

  • Tiras fabricadas en metacrilato para colocar bajo la matrícula del vehículo.
  • Tamaño 40 x 2 cm. con adhesivo de doble cara de alta fijación resistente a la humedad y rayos UV, para una fijación perfecta.

Tira de matrícula personalizada en vinilo

  • Tira de de vinilo bajo matrícula personalizada a todo color.
  • Fabricado en vinilo polimérico laminado especial para exteriores con adhesivo resistente a la humedad y rayos UV.
  • 3 medidas disponibles.


Plazo entrega 3 semanas.

Material

Revestido de poliuretano
Más Información

Longitud

275 mm
Más Información

Anchura

15 mm
Más Información

Grosor

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.500 g
Más Información

Longitud x anchura x espesor

275 x 15 x 1 mm
Más Información

Longitud x anchura

275 x 15 mm
Más Información

Catálogo General

0826100500

Ficha Técnica

571004395.pdf
Scroll to top