Tira LED COB flexible 24V/CC IP20

Ref.: 0976500238
Ver todas las versiones

TIRA LED COB 24V 8MM IP20 3000K 10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIRA LED COB 24V 8MM IP20 3000K 10M
Tira LED COB flexible 24V/CC IP20
Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta

Características

  • Alimentación: 24V CC.
  • Tipo de chip LED: MTC.
  • Distribución: 320 LED/metro.
  • Índice de protección: IP20.
  • Conexión positivo y negativo en ambos extremos.
  • Color PCB: blanco.
  • Grosor PCB: 1,7mm ±0,15mm.
  • Índice Reproducción color ≥ 90.
  • Tolerancia cromática: 3 SDCM
  • Ángulo de emisión: 120º
  • Vida útil: 50.000 h
  • 10 metros por rollo.
  • Longitud de corte: 50mm.
  • Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.

Ventajas

  • Elevada eficiencia 120 Lm/W.
  • Cinta de doble cara ya preinstalada.

Iluminación en escaparatismo, interiorismo, mobiliario y hostelería.


Garantía de 2 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.

Material

Poliamida/cobre
Más Información

Condiciones de flujo luminoso

por metro
Más Información

Tipo de montaje

Con zona autoadhesiva
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

90
Más Información

Clase de protección IP

IP 20
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

10 W
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Grado de protección

Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad
Más Información

Número de LED

3200 Uds
Más Información

Temperatura de color

3000 K
Más Información

Tipo de conexión

Conectado a través de cable
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.230 g
Más Información

Altura

1.7 mm
Más Información

Catálogo General

0976500238

Ficha Técnica

594845270.pdf
Scroll to top