Compra rápida

Compra rápida

Cerrar
Ref.: 0976500916961 1

TIRA LED 2835 24VDC IP20/IP66

TIRA LED 2835 24VDC IP20/IP66

Descripción

Tira LED para aplicación en muebles de cocina y hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta

Características:
• Alimentación: 24 V CC.
• Chip: Samsung 2835 (70 chips/m).
• Índice Reproducción Color: ? 80.
• Factor de Potencia: >0,9.
• Vida útil: 50.000 h (L70).
• Cinta doble cara: 3M 9495 200MP.
• Ángulo emisión: 120°.
• 5 metros por rollo.
• Longitud de corte: 100 mm (7 chips led).
• Temperatura de trabajo: -20ºC ? 45ºC.
• Temperatura de almacenamiento: -30ºC ? 65ºC.
• Garantía de 3 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento Condiciones de Garantía LED), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.


Ventajas:
• Muy alta eficiencia: ?120 Lm/W.
• Cinta doble cara 3M 9495MP ya preinstalada.
• Vida útil más larga: 24 meses desde la fecha de fabricación en su envase original a 21°C y 50% de humedad relativa.


Atención:
En el caso de cortar la tira LED IP66,la parte final debe ser sellada con silicona tipo neutra y el capuchón suministrado con el conector rápido de alimentación. En el sobrante debemos poner un nuevo conector IP66 y sellarlo con silicona.

EAN

4046777956320
Más Información

Unidades de envasado

1
Más Información

UNSPSC 60801

30211902
Más Información

UNSPSC 9.0501

39101612
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

900 lm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Profundidad de la instalación

1.5 mm
Más Información

Número de LED

70 Uds
Más Información

Tipo de conexión

Junta
Más Información

Tipo de montaje

Con zona autoadhesiva
Más Información

Clase de protección IP

Protección contra objetos extraños sólidos mayores de 12 mm/sin protección
Más Información

Grado de protección

Máquina con protección de tensión muy baja, aislamiento de protección y transformador de protección (VDE 0570).
Más Información

Nivel de potencia

7.5 W
Más Información

Longitud

5 m
Más Información

Material

Combinación de materias primas compuestas de fibras de arami
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Tipo de lámpara

Dispositivo montado en superficie
Más Información

Condiciones de flujo luminoso

Por metro
Más Información

Longitud de la sección

100 mm
Más Información