TIRA-LED-24V-5MM-120LED/M-IP20-2700K-5M Tira LED Flexible 24V/ CC IP20 Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta.
Características
Alimentación: 24V CC.
Tipo de chip LED: 2835
Distribución: 120 LED/metro.
Índice Reproducción color ≥ 90
Tolerancia cromática: 3 SDCM.
Ángulo de emisión: 120º
Vida útil: 50.000 h (L70)
Cinta doble cara: 3M
5 metros por rollo.
Longitud de corte: 50mm (6 LED).
Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.
Ventajas
Elevada eficiencia 130 Lm/W.
Fabricado en España.
Cinta de doble cara ya preinstalada.
Iluminación en escaparatismo, rotulación, interiorismo, mobiliario, hostelería y arquitectura.
Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.
https://www.wurth.es/tira-led-24v-5mm-120led-m-ip20-2700k-5m467423TIRA-LED-24V-5MM-120LED/M-IP20-2700K-5MTIRA-LED-24V-5MM-120LED/M-IP20-2700K-5M<br>Tira LED Flexible 24V/ CC IP20<br>Tira LED para aplicación en muebles de hogar, estanterías e instalaciones de iluminación indirecta.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Alimentación: 24V CC.</li><li>Tipo de chip LED: 2835</li><li>Distribución: 120 LED/metro.</li><li>Índice Reproducción color ≥ 90</li><li>Tolerancia cromática: 3 SDCM.</li><li>Ángulo de emisión: 120º</li><li>Vida útil: 50.000 h (L70)</li><li>Cinta doble cara: 3M</li><li>5 metros por rollo.</li><li>Longitud de corte: 50mm (6 LED).</li><li>Temperatura de trabajo: de -20ºC hasta +40ºC.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Elevada eficiencia 130 Lm/W.</li><li>Fabricado en España.</li><li>Cinta de doble cara ya preinstalada.</li></ul><br><P>Iluminación en escaparatismo, rotulación, interiorismo, mobiliario, hostelería y arquitectura.</P><br><P>Garantía de 5 años, válida desde la fecha factura (consultar documento “Condiciones Garantía LED”), siempre y cuando estén instaladas con perfil de aluminio para una correcta disipación del calor.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/594506476.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/594506476.jpg2024-02-16T19:45:27+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!