Crea espacio libre entre las tablas de la terraza y la subestructura
Minimiza el riesgo de que los tornillos se rompan
Garantiza una ventilación óptima debajo de las tablas de la terraza
Evita la acumulación de agua y la descomposición prematura de la madera
Se fija con tornillos de cabeza alomada ASSY A2, prefijo 0180...
Construcción de terrazas
Material |
Copolímero de polipropileno |
Longitud |
30 m |
Anchura |
45 mm |
Color |
Pardo arcilla RAL 8003 |
Código del sistema armonizado |
830242000900 |
Peso del producto (por artículo) |
1340.000 g |
Altura |
5 mm |
Catálogo General |
0907000050 |