DDU-TIRA CHAPA PERFORADA-120X1200X2 Pletina perforada de 2,0 mm Para conexiones de juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión, por ejemplo, conectores de marco de madera, protectores antiviento, conexiones de larguero
Resistencia a la tracción Rm ≥ 295 N/mm²
Alargamiento de rotura A80 ≥ 22 %
Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009, grosor 2 mm
Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013
Elementos de fijación adecuados:
Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm
Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm
Se deben utilizar 2 pletinas perforadas y anchuras de madera idénticas para cada conexión.
Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.
Las holguras de los bordes de los clavos deben observarse de acuerdo con EC5.
Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.
Documentos de trabajo disponibles:
Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.
https://www.wurth.es/tira-chapa-perforada-120x1200x2445293DDU-TIRA CHAPA PERFORADA-120X1200X2DDU-TIRA CHAPA PERFORADA-120X1200X2<br>Pletina perforada de 2,0 mm<br>Para conexiones de juntas de madera-madera sujetas a cargas de tracción y compresión, por ejemplo, conectores de marco de madera, protectores antiviento, conexiones de larguero<br><ul><li>Resistencia a la tracción R<SUB>m</SUB> ≥ 295 N/mm²</li><li>Alargamiento de rotura A<SUB>80</SUB> ≥ 22 %</li><li>Chapa metálica galvanizada por inmersión en caliente en ambos lados (DX51D + Z275 [aprox. 20 µm]) conforme a la norma EN 10346:2009, grosor 2 mm</li><li>Aplicación en clases de uso 1 y 2 conforme a la norma EN 1995:2013</li></ul><br><p class="level1">Elementos de fijación adecuados:</p><br/><ul><li>Clavos combinados/acanalados conforme a la norma EN 14592: 4,0 x XX mm</li><br/><li>Tornillo para estribo para vigas ASSY conforme a ETA 11/0190: 5,0 x XX mm</li></ul><br><P>Se deben utilizar 2 pletinas perforadas y anchuras de madera idénticas para cada conexión.</P><br/><br/><P>Se debe tener en cuenta la excentricidad en las conexiones de un lado.</P><br/><br/><P>Las holguras de los bordes de los clavos deben observarse de acuerdo con EC5.</P><br/><br/><P>Los clavos deben colocarse simétricamente con el eje de la fuerza aplicada centralmente.</P><br/><P></P><br/><P>Documentos de trabajo disponibles:</P><br/><P>Las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/holzverbinder.</P><br>B 3.3https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1424530.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1424530.jpg4451534451544451555699832024-02-16T19:35:38+0000