Punta de contacto MB 15 AK

Ref.: 0984160108
Ver todas las versiones

TIP-CNTCT-MB15-0,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIP-CNTCT-MB15-0,8MM
Punta de contacto MB 15 AK
Para soplete de soldar MB 15 AK

Diámetro de la punta

6.3 mm
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Rosca de conexión

M6
Más Información

Se puede utilizar para el alambre para soldadura

Acero
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de alambre

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84689000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.000 g
Más Información

Catálogo General

0984160108

Ficha Técnica

32409719.pdf
Scroll to top