Tijeras cortasetos

Ref.: 071403 946
Ver todas las versiones

TIJERAS-SETOS-WAVESHPD-L610MM

Descripción

TIJERAS-SETOS-WAVESHPD-L610MM
Tijeras cortasetos
Con borde dentado
Tijeras cortasetos de excelente calidad con mango de aluminio, hojas dentadas y ranuras para la savia

Producto cómodo que no daña las articulaciones

  • Los mangos son ligeros y están confeccionados a partir de tubos de aluminio. Además, incorporan un protector antideslizante de plástico flexible, resistente a la vez que agradable, que garantiza la comodidad durante el trabajo y que evita perjudicar las articulaciones
  • Los amortiguadores sustituibles también garantizan estas características

Acabado de excelente calidad

  • Las cuchillas, con afilado de precisión, tratamiento anticorrosivo y ranura para la savia, se han fabricado en Alemania y garantizan un rendimiento de corte óptimo
  • El borde dentado también le ayuda a obtener un corte limpio que no perjudica a las plantas

Versatilidad en el ajuste

  • Gracias al tornillo central, la tensión de las hojas puede ajustarse de forma óptima para adaptarse al material de corte

Larga vida útil

  • La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor

Para esquejes verdes de setos y plantas ornamentales de calidad

Capacidad de corte de madera

10 mm
Más Información

Longitud

610 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

240 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1073.000 g
Más Información
Scroll to top