Tijera profesional

Ref.: 6106400900
Ver todas las versiones

TIJERAS PROFESIONALES WÜRTH 9"

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TIJERAS PROFESIONALES WÜRTH 9"
Tijera profesional
  • Tijera realizada en acero forjado en caliente con mango ergonómico para el uso PROFESIONAL.
  • Calidad del acero: acero inoxidable AISI 420.
  • Fabricación mediante forja en caliente.
  • Dureza de la hoja HRC 60 Rockwell y acabado de hoja brillante.
  • Material: C=0.25, Si=1, Mn=1.15,m Cr=13.5
  • Hoja dentada para facilitar el corte y separación.
  • Mango esmaltado.
  • Eje central reforzado para aplicaciones de corte severos y con posibilidad de ajustarlo en caso de obertura de las hojas.
  • Mango ergonómico para su mayor comodidad en usos prolongados.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Proceso de fabricación

Forja caliente.


Para su mayor durabilidad y mantenimiento del brillo, recomendamos usar detergentes neutros y secar con cuidado tras el ciclo de lavado del lavavajillas.


Corte de todo tipo de alimentos.

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

23 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

355.000 g
Más Información

Catálogo General

6106400900

Ficha Técnica

32411811.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top