Material |
A4 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
1000 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
2 mm |
DIN |
976-1 |
Forma de rosca |
LH: rosca a izquierdas |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
1330.000 g |
Color de identificación |
Rojo vivo RAL 3000 |
Normas |
DIN 976-1 |
Diámetro nominal del tipo de rosca - forma de rosca |
M16-LH: rosca a izquierdas |
Catálogo General |
095309116 |