Material |
PA |
Diámetro máximo del cable |
17 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
40 mm |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
8 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
30 mm |
Rosca de conexión |
M25 x 1,5 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.400 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0967900225 |