Comprobador de pilas NiMH/NiCd

Ref.: 0827150
Ver todas las versiones

TESTER-BAT-NIMH/NICD-62X61X29MM

Descripción

TESTER-BAT-NIMH/NICD-62X61X29MM
Comprobador de pilas NiMH/NiCd
Niveles de carga de las pilas (recargables) fáciles de controlar

Versátil

  • El dispositivo de prueba se puede utilizar con diferentes tipos de pilas (recargables)

Se pueden comprobar los niveles de carga de las pilas de forma rápida y fácil

  • La escala de color permite leer los niveles de carga de forma rápida y fácil

Sin fuente de alimentación

  • El dispositivo de prueba se puede utilizar sin fuente de alimentación externa

Pequeño y compacto

  • Especialmente adecuado para uso móvil

Por ejemplo, para pilas alcalinas, pilas recargables NiMH y NiCd, tipo AA, AAA, baby (C), mono (D), bloque eléctrico de 9 V o pilas de botón

Material

PLA
Más Información

Longitud

62 mm
Más Información

Anchura

29 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.000 g
Más Información

Altura

61 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

62 x 29 x 61 mm
Más Información

Catálogo General

0827150

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top