Conexión de prueba BRK

Ref.: 0885331777
Ver todas las versiones

-TESTCON-BRK-M22

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TESTAANSLUITSTUK M 22 X 1,5

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

28 mm
Más Información

Rosca de conexión

M22 x 1,5
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

68.200 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0885331777

Ficha Técnica

32406756.pdf