Comprobador de vehículos TB 60

Ref.: 5634007101
Ver todas las versiones

TEST-CAR-TESTER-TB60

Descripción

TEST-CAR-TESTER-TB60
Comprobador de vehículos TB 60
No necesita pilas; se alimenta con la batería del vehículo/vehículo comercial (12-24 V CC)
  • Tensión/polaridad/continuidad/pulso de ignición/pruebas de componentes
  • Activación de componentes con polo positivo o negativo
  • Medición de la frecuencia de los pulsos de ignición de alta tensión
  • Detección de picos (en intervalos de 0,5 V, 1 V, 2 V, 5 V, 10 V y 48 V)

Para solucionar problemas en vehículos y vehículos comerciales, así como en todas las demás áreas que utilicen hasta 60 V CC.


Incluye: Comprobador de vehículos TB 60, punta de medición extendida (75 mm)

Profundidad

40 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 40
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

40 °C
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Mostrar

LCD
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Comprobación de polaridad

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

5 °C
Más Información

Rango de tensión mínima de CC

0 V/CC
Más Información

Rango de tensión CC máx.

60 V/CC
Más Información

Comprobación de continuidad, resistencia eléctrica máxima

500 kOhm
Más Información

Estándar EN

61010-1 (VDE 0411-1)
Más Información

Longitud del cable

6 m
Más Información

Peso del producto (por artículo)

521.900 g
Más Información

Rango mínimo/máximo de tensión de CC

0-60 V/CC
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

5 hasta 40 °C
Más Información

Longitud x anchura x profundidad

260 x 50 x 40 mm
Más Información

Normas

EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Más Información
Scroll to top