Pantalla de espuma de polietileno
Con microburbujas de aire, laminado al calor y revestido en ambos lados con aluminio
Mayor aislamiento térmico
Mantiene el calor fuera en verano y dentro en invierno
Propiedades de aislamiento acústico
Reduce el ruido en 20 dB
Impermeable
Crea una barrera para la condensación
Instalación ligera y sencilla
Debido a su espesor reducido (4 mm)
Aplicación excelente
Se adapta a la mayoría de superficies
No se descompone
No muestra signos de envejecimiento
Buena resistencia
Resistente a insectos, roedores y productos químicos
Antialérgica
En suelos o cubiertas:
1. Extienda la pantalla directamente sobre la placa base
2. Selle las juntas con cinta de aluminio
3. Cubra la pantalla, obteniendo así aislamiento térmico y acústico
En techos:
1. Desenrolle la pantalla directamente sobre la cubierta o rejilla, y solape 5 cm entre los rollos con cinta de aluminio para evitar puentes térmicos
2. Fije la pantalla a la placa base con casquillos aislantes, adhesivo TIX o una grapadora neumática
3. Coloque la baldosa directamente en la pantalla
Suelos, cubiertas o techos
Material |
PE |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Color aluminio |
Permeabilidad al vapor de agua |
5.7 g/m²/min |
Peso del producto (por artículo) |
4.500 kg |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Catálogo General |
0681001250 |
Y12023020102000098958686746a41bd |