Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
1.5 mm² |
Material |
Bronce |
Superficie |
SN |
Longitud |
18 mm |
Sección transversal máxima del alambre |
2.5 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.440 g |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
1,5-2,5 mm² |
Catálogo General |
05585162 |
Ficha Técnica |
32408107.pdf |