Receptáculo de lengüeta angular

Ref.: 055863020
Ver todas las versiones

TERMINAL PARA CAJA DE CONEXION H1 Y H7

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERMINAL PARA CAJA DE CONEXION H1 Y H7
Receptáculo de lengüeta angular
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

3 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.750 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-3 mm²
Más Información

Catálogo General

055863020

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top