Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Ref.: 0880967
Ver todas las versiones

TERMINAL CABLE CON MOSQUETON DIAM. 8

Descripción

TERMINAL CABLE CON MOSQUETON DIAM. 8
Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Material

FE
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud 2

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.730 g
Más Información

Catálogo General

0880967
Scroll to top