Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Ref.: 08809680
Ver todas las versiones

TERMINAL CABLE CON MOSQUETON DIAM.10

Descripción

TERMINAL CABLE CON MOSQUETON DIAM.10
Sello para extremo de cable con gancho Simplex

Material

FE
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Longitud 2

70 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la cuerda

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83023000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.880 g
Más Información

Catálogo General

08809680
Scroll to top