Terminal de cables de crimpado en forma de anillo

Ref.: 09676064
Ver todas las versiones

TERMINAL APL.CABLE M4-6,0

Descripción

TERMINAL APL.CABLE M4-6,0
Terminal de cables de crimpado en forma de anillo
DIN 46234 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, cables finos y cables muy finos, conforme a la norma DIN en 60228 Clases 2, 5 y 6


Se puede almacenar en el sistema ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario).

Sección transversal mínima del alambre

4 mm²
Más Información

Material

E-CU
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Distancia entre el extremo del manguito y el centro del orif

14 mm
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Diámetro del alambre

3.6 mm
Más Información

Anchura

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.3 mm
Más Información

Tamaño nominal

4 - 6
Más Información

DIN

46234
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.399 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

6 mm
Más Información

Normas

DIN 46234
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4-6 mm²
Más Información

Catálogo General

09676064
Scroll to top