Se puede almacenar en el sistema ORSY
Sección transversal mínima del alambre |
0.5 mm² |
Material |
CuFe |
Superficie |
SN |
Diseño |
Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
5,8 x 0,8 mm |
Número de agarraderas de bloqueo |
2 Uds |
Sección transversal máxima del alambre |
1 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.900 g |
Diámetro mínimo del aislante |
1.4 mm |
Diámetro máximo del aislante |
2.1 mm |
Diámetro mínimo/máximo del aislante |
1,4-2,1 mm |
Sección transversal mínima/máxima del alambre |
0,5-1 mm² |
Catálogo General |
055819019 |
Ficha Técnica |
32408102.pdf |