TERM.TERMO.HORQ.M4 AZUL 1,5-2,5MM Terminal de horquilla para conectores de engarzado termorretráctiles
Funda termorretráctil semitransparente
Control visual directo de la conexión
Proceso de retracción un 40 % más rápido
Ahorra tiempo
Baja temperatura de retracción de +300 °C
Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable
Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.
Se puede almacenar en ORSY
Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.
https://www.wurth.es/term-termo-horq-m4-azul-1-5-2-5mm473537TERM.TERMO.HORQ.M4 AZUL 1,5-2,5MMTERM.TERMO.HORQ.M4 AZUL 1,5-2,5MM<br>Terminal de horquilla para conectores de engarzado termorretráctiles<br><p class="level1">Funda termorretráctil semitransparente</p><P>Control visual directo de la conexión</P><P></P><p class="level1">Proceso de retracción un 40 % más rápido</p><P>Ahorra tiempo</P><P></P><p class="level1">Baja temperatura de retracción de +300 °C</p><P>Bajo riesgo de daños en el conector y en el aislante del cable</P><br><P>Conexiones a prueba de polvo y de humedad. Resistencia entre buena y excepcional a la gasolina, ácido de batería, diésel, aceite para motor, anticongelante, líquido de frenos, solución salina al 5 % y al alcohol isopropílico.</P><br><P>Se puede almacenar en ORSY</P><br><P>Evite el sobrecalentamiento localizado de la manguera termorretráctil.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1226092.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1226092.jpg4316194316294316804782842024-02-16T19:49:12+0000