Terminal de cables para crimpado, forma de clavija

Ref.: 0967600104
Ver todas las versiones

TERM.AISL.DIN46230-16,0SMM

Descripción

TERM.AISL.DIN46230-16,0SMM
Terminal de cables para crimpado, forma de clavija
DIN 46230 y similares

Para conductores de cobre de varios hilos, finos y muy finos, como los que cumplen con la norma DIN EN 60228 Clases 2, 5 y 6


Compatible con ORSY


El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario)

Material

E-CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Longitud del pasador

15 mm
Más Información

Longitud

26 mm
Más Información

Diámetro del alambre

5.8 mm
Más Información

Anchura del pasador

5.5 mm
Más Información

DIN

46230
Más Información

Estándar EN

13599
Más Información

Sección transversal del hilo

16 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.060 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

125 °C
Más Información

Longitud del manguito

10 mm
Más Información

Normas

EN 13599, DIN 46230
Más Información
Scroll to top