Tensor

Ref.: 5176014016
Ver todas las versiones

DDU TENSOR-GANCHO/ARGOLLA-A4-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU TENSOR-GANCHO/ARGOLLA-A4-M16
Tensor
con gancho y argolla
Acero inoxidable A4, versión con gancho/argolla

Estos productos no se han desarrollado ni fabricado como eslingas o equipos de carga.


Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Longitud total del gancho enroscable

189 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

115 mm
Más Información

Longitud

390 mm
Más Información

Diseño

Con ganchos y ojales
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Longitud del manguito del tensor

250 mm
Más Información

Diámetro interno del anillo

26 mm
Más Información

Diámetro interior del gancho

18 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

DIN

1480 similar
Más Información

Carga permitida

5886 N
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Longitud mínima

390 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1200.000 g
Más Información

Normas

DIN 1480 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M16
Más Información

Catálogo General

5176014016

Ficha Técnica

32406599.pdf
Scroll to top