Tensor (forma abierta) para una sujeción y aflojado rápidos de las cuerdas
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
70 mm |
Longitud |
125 mm |
Diseño |
Con armella |
Diámetro exterior del extremo del manguito |
21 mm |
Formulario |
Abierto |
Longitud total del ojal roscado |
115 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud del manguito del tensor |
125 mm |
Diámetro interno del anillo |
16 mm |
Anchura del manguito de tensor (interno) |
16 mm |
Diámetro del manguito del tensor |
11 mm |
Longitud máxima |
271 mm |
Anchura del manguito del tensor (externo) |
34 mm |
DIN |
1480 |
Carga permitida |
9.3 kN |
Diámetro externo del anillo |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Longitud mínima |
188 mm |
Peso del producto (por artículo) |
377.000 g |
Grosor de anillo |
9.5 mm |
Normas |
DIN 1480 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Longitud mínima/máxima |
188-271 mm |
Catálogo General |
05210212 |
Ficha Técnica |
32406591.pdf |