Con el elemento tensor móvil, se puede implementar el dispositivo de seguridad final de un sistema de cuerda en el emplazamiento.
Se fija al final de un sistema de cuerda en el emplazamiento.
Para sistemas de cuerda ABS I - IV
Material |
SST |
Diámetro del cable de acero |
8 mm |
Color |
Gris plata |
Peso |
855.3 g |
Categoría |
III |
Diámetro |
8 mm |
Estándar EN |
795 |
Código del sistema armonizado |
73182900900 |
Peso del producto (por artículo) |
855.300 g |
Normas |
EN 795 |
Catálogo General |
0838904061 |