Alicates sacabocados

Ref.: 071502 46
Ver todas las versiones

TENAZA PERFORADORA 5MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TENAZA PERFORADORA 5MM
Alicates sacabocados
  • Tope ajustable
  • Para chapas de hasta 1,5 mm de grosor

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.5 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Voladizo

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

877.000 g
Más Información

Diámetro del sacabocados

5 mm
Más Información

Catálogo General

07150246

Ficha Técnica

32408727.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top