Te hembra en PVDF

Ref.: 5275903194
Ver todas las versiones

TE-PVDF-BL-HEMBRA-CENT-26X3/4X26

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TE-PVDF-BL-HEMBRA-CENT-26X3/4X26
Te hembra en PVDF
Te hembra en PVDF para prensado
  • Manguito de acero inoxidable: excelente resistencia a la corrosión y a los depósitos de cal
  • Moldeo especial: permite colocar correctamente el racor en la mordaza para prensado
  • Juntas tóricas de manguera de EPDM: para un sellado mejorado y una excelente resistencia a largo plazo

Cuerpo de PVDF, material sintético de alta calidad

  • Muy resistente a la presión y a la temperatura (de -40 a +150 °C)
  • Excelente resistencia mecánica
  • Muy flexible: se curva hasta 10° a 95 °C
  • Totalmente apto para agua potable y alimentos

Manguito para prensado equipado con 3 orificios: para comprobar que el racor está correctamente prensado

  • Al insertar el tubo en el racor
  • Al presurizar el sistema, los orificios gotean si el prensado está defectuoso (a partir de 0,5 bares)

Perfil de mordaza para prensado

  • TH de Ø14 a 26
  • BE de Ø14 a 75

Se utiliza principalmente en artículos sanitarios o instalaciones de calefacción

Material

SST/PLA
Más Información

Diámetro del tubo

26 mm
Más Información

Longitud

119 mm
Más Información

Diámetro 2

32 mm
Más Información

Diámetro interno 2

26 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro 3

40 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Longitud 2

47 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Diámetro interno

26 mm
Más Información

Catálogo General

5275903194

Ficha Técnica

388996410.pdf

Ficha Técnica

94320420.pdf
Scroll to top