Pomo de puerta, tipo B

Ref.: 0687154911
Ver todas las versiones

-A2-KNOB-TYP-B-PIVOTED-8MM-MATT

Descripción

-A2-KNOB-TYP-B-PIVOTED-8MM-MATT
Pomo de puerta, tipo B
El pomo de puerta está listo para su uso en puertas DIN R y DIN L sin necesidad de realizar modificaciones
  • Asegurado con tornillos métricos en toda su extensión (M5)
  • Montaje fijo o pivotante
  • Pomo de puerta premontado en roseta

Para áreas de estar y edificios, por ejemplo, puertas de entrada de pisos y puertas de oficina.



Adecuado para tirador de puerta de la serie A 302 Click - A 322 Click y A 502 Click - A 510 Click


Los pasadores cuadrados o los pasadores intercambiables de acero, ambos con orificio en la parte delantera, deben solicitarse por separado.

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

22 mm
Más Información

Distancia entre orificios

38 mm
Más Información

Material

1,4301
Más Información

Tipo de montaje

Elemento de unión continuo
Más Información

Tipo de racor

Manilla de puerta
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

65 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

610 mm
Más Información

Diseño

Giratorio a 360°
Más Información

Material de la puerta

MaderaMetal
Más Información

Roseta/forma de escudo

Roseta redonda
Más Información

Profundidad de inserción

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura máxima de la puerta

3000 mm
Más Información

Perilla/placa de empuñadura/empuñadura en bucle

Giratorio
Más Información

Campo de aplicación

Área de objetoÁrea privada
Más Información

Adecuado para

Puertas de entrada de apartamentoPuertas de las oficinasPuertas de quirófanoPuertas interiores
Más Información

Versión del racor

Botón
Más Información

Altura del agarre con roseta/etiqueta

68 mm
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

No
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Tamaño del cuadradillo

8 mm
Más Información

Diámetro de la perilla

50 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

800 mm
Más Información

Diámetro de leva

6 mm
Más Información

Se puede utilizar para el número de puertas

1
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

Más Información

Código del sistema armonizado

830241100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

157.000 g
Más Información

Diámetro de la roseta

55 mm
Más Información

Grosor de la roseta

8 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

610-1500 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima/máxima de la puerta

800-3000 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta

22-65 mm
Más Información
Scroll to top