Disco de tacógrafo

Ref.: 085004100
Ver todas las versiones

TAR. TACO MB-ACTROS 100KM/H. AUTOM.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAR. TACO MB-ACTROS 100KM/H. AUTOM.
Disco de tacógrafo
Para tacógrafos de la UE
Fabricado de acuerdo con DIN ISO 9001 y aprobado para todos los tacógrafos de la CE
  • Los discos automáticos pueden evaluarse electrónicamente
  • Contornos bien definidos gracias al método de impresión de huecograbado
  • No daña el tacógrafo por acumulación de suciedad
  • Los números E1 de los nuevos modelos de tacógrafos se actualizan automáticamente en los discos de tacógrafo

Número de comparación

100-24/2 EC-4B
Más Información

Número E1

23/26/31/32/37/40/45/46/55/56/57/60/63/64/69/70/72/73/74/75/
Más Información

Número de Motometer

517.601.2514
Más Información

Código del sistema armonizado

48234000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.560 g
Más Información

ISO

9001
Más Información

Normas

ISO 9001
Más Información

Catálogo General

085004100

Ficha Técnica

32406836.pdf

Ficha Técnica

32406837.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top