Disco de tacógrafo

Ref.: 085007140
Ver todas las versiones

TARJETA-TACO-COMBINADA-140KM/H

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TARJETA-TACO-COMBINADA-140KM/H
Disco de tacógrafo
Para tacógrafos de la UE
Fabricado de acuerdo con DIN ISO 9001 y aprobado para todos los tacógrafos de la CE
  • Los discos automáticos pueden evaluarse electrónicamente
  • Contornos bien definidos gracias al método de impresión de huecograbado
  • No daña el tacógrafo por acumulación de suciedad
  • Los números E1 de los nuevos modelos de tacógrafos se actualizan automáticamente en los discos de tacógrafo

Número de comparación

140-24 EC 4K
Más Información

Número E1

37/40/41/44/45/46/47/48/53/54/55/56/57/60/63/64/66/67/69/70/
Más Información

Número de Motometer

517.601.4001
Más Información

Código del sistema armonizado

48234000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.570 g
Más Información

ISO

9001
Más Información

Normas

ISO 9001
Más Información

Catálogo General

085007140

Ficha Técnica

32406836.pdf

Ficha Técnica

32406837.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top