Protector universal GPN 600

Ref.: 059860379
Ver todas las versiones

TAPON-GPN600-B-379-NATURE

Descripción

TAPON-GPN600-B-379-NATURE
Protector universal GPN 600
Polietileno, natural

Versátil:

Aplicación universal como tapón o tapa. La conicidad es ideal para admitir tolerancias.

Información adicional:

Para sellar taladros y roscas interiores o para proteger pernos y roscas exteriores.

Material

LDPE
Más Información

Altura interior

13.8 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Color

Natural
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

80 °C
Más Información

Profundidad de inserción

13.8 mm
Más Información

Diámetro interno cónico máximo

38.0 mm
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo

35.6 mm
Más Información

Diámetro exterior

44 mm
Más Información

Diámetro exterior cónico máximo

40.0 mm
Más Información

Diámetro externo cónico mínimo

37.9 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 600
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.950 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Normas

GPN 600
Más Información

Diámetro exterior cónico mínimo/máximo

37,9-40,0 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Diámetro interno cónico mínimo/máximo

35,6-38,0 mm
Más Información
Scroll to top