Tapón de mantenimiento

Ref.: 0866100001
Ver todas las versiones

KIT DE TAPONES DE SERVICIO 4-23MM PZ 10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

KIT DE TAPONES DE SERVICIO 4-23MM PZ 10
Tapón de mantenimiento
Tapón de caucho universal
  • No se necesitan herramientas especiales para la instalación
  • Lavable y reutilizable
  • Solo se puede montar en circuitos no presurizados
  • Proporcionar protección al entorno y al sistema evitando fugas de la tubería y la contaminación por aceites y agentes químicos.
  • Los diferentes colores permiten distinguir los circuitos de agua caliente (rojo) y agua fría (azul), los circuitos hidráulicos (amarillo) y los circuitos de agua/aceite del motor (verde).
  • Se fabrican con una mezcla de caucho sin silicona que proporciona resistencia a muchos compuestos químicos, ácidos y medios agresivos

Se puede utilizar en una gran variedad de aplicaciones: mantenimiento hidráulico, trabajos pesados, off shore, silvicultura, construcción, elevación de cargas, shippomg, demolición, militar, transporte, automóviles, motocicletas, agricultura, calderas, radiadores, sanitarios, fontanería y sistemas de tuberías internas y externas

Color

Amarillo
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo

4 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo

23 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo

4-23 mm
Más Información

Catálogo General

0866100001

Ficha Técnica

98470690.pdf
Scroll to top