Grapa de plástico, tipo 5

Ref.: 0501167002
Ver todas las versiones

TAPON-RENAULT-PASO-RUEDA-(10,2-10,7MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-RENAULT-PASO-RUEDA-(10,2-10,7MM)
Grapa de plástico, tipo 5
Forma de abeto estrecho

Ahorra costes y tiempo

Montaje a presión rápido y fácil

Se asienta firmemente en el componente


Conexión de chapas metálicas, cartón, guarnecidos u otros componentes planos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

LDPE
Más Información

Altura de la cabeza

4.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

10.70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

35.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/VauxhallRenault
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.60 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

7703077435, 91169652
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

21.30 mm
Más Información

ubicación de montaje

CarroceríaUniversal
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

10.20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.880 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

10,20-10,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,60-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501167002

Ficha Técnica

32406876.pdf

Ficha Técnica

32406877.pdf
Scroll to top