Tapón de purga de aceite con junta

Ref.: 0243144024
Ver todas las versiones

TAPON-PURGA-AUDI/VW/BMW-M18X1,5MM-SEALRG

Descripción

TAPON-PURGA-AUDI/VW/BMW-M18X1,5MM-SEALRG
Tapón de purga de aceite con junta
  • Material: acero
  • Superficie: cinc
  • Incluye junta

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

17.2 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

24 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiBMWVolkswagen
Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

A 4 ALLROAD (B8) (09-)A 4/S 4 (B5) (94-)A 4/S 4 (B6, B7) (00-)A 4/S 4 (B8) (07-)A 5/S 5 (8T) (07-)A 6 / S 6 (C6) (04-)A 6 ALLROAD (C5) (00-)A 6 ALLROAD (C6) (06-)A 6 ALLROAD (C7) (11-)A 6/S 6 (C4) (94-)A 6/S 6 (C5) (97-)A 6/S 6 (C7) (11-)A 8/S 8 (4D) (94-)A 8/S 8 (4E) (03-)A 8/S 8 (4H) (10-)AMAROK (2H) (10-)AmarokPHAETON (3D) (02-)Q5/SQ5 (8R) (08-)Q7 (4L) (06-)RS 6 (C5) (02-)RS 6 (C6) (08-)SUPERB I (3U) (02-)SUPERB II (3T) (08-)SUPERB III (3V) (15-)VW Passat
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Audi - VW
01V409057 / 1V409057

BMW
24117552
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso x longitud

M18 x 1,5 x 17,2 mm
Más Información
Scroll to top