Tapón protector

Ref.: 5275901903
Ver todas las versiones

TAPON-PROTECTOR-TUB-MULTICAPA-20MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PROTECTOR-TUB-MULTICAPA-20MM
Tapón protector
Para tubos multicapa
Protege el extremo del tubo durante la manipulación
  • Protección para el extremo del tubo de Würth contra posibles impactos
  • Protección del interior del tubo contra la contaminación externa
  • Ayuda a guiar el tubo a través de tuberías u otros materiales
  • Solo disponible con un diámetro de 16 mm
  • ATENCIÓN: No se puede utilizar para realizar una prueba de presión

Disponible también en diámetro de 20mm.


Se utiliza principalmente en el sector de saneamientos

Material

PVDF
Más Información

Diámetro del tubo

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

49.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901903

Ficha Técnica

419439058.pdf
Scroll to top