Tapones engrasadores GPN 980 B

Ref.: 0598983201
Ver todas las versiones

TAPON PROTECTOR-GPN980/0201 ROJO

Descripción

TAPON PROTECTOR-GPN980/0201 ROJO
Tapones engrasadores GPN 980 B
Polietileno (PE-LLD), con solapa

Protección estándar:

Para protección de engrasador cónico de conformidad con la norma DIN EN 71412

Información adicional:

Para marcado del punto de lubricación y para protección del cabezal cónico.

Moleteado antideslizante en la superficie externa de la pared.

Forma B: con orejeta

Material

LLDPE
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Formulario

B
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

90 °C
Más Información

Longitud de la correa

12 mm
Más Información

Diámetro exterior

8.2 mm
Más Información

Otro estándar

GPN 980
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.209 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

70 °C
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

GPN 980
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 70 °C
Más Información
Scroll to top