Tapa de protección

Ref.: 0683135005
Ver todas las versiones

TAPON-PARA-SISTEMA-ORIFICIOS-32-BLANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-PARA-SISTEMA-ORIFICIOS-32-BLANCO
Tapa de protección

Laterales de armario, hileras de orificios y orificios de perforación para bisagras para marcos de madera


Se puede almacenar en ORSY

Material

PE
Más Información

Longitud

5 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

8 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Se puede utilizar para los diámetros de orificio

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.094 g
Más Información

Catálogo General

0683135005

Ficha Técnica

32406966.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top