Tapón con rosca interior

Ref.: 5275900197
Ver todas las versiones

TAPON-HEMBRA-VBS-COLECTOR-3/4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON-HEMBRA-VBS-COLECTOR-3/4
Tapón con rosca interior
Para conexión y soporte de sanitarios y tuberías en fontanería

Propiedades de los materiales

  • Las conexiones cumplen con los estándares de calidad europeos en términos de grosor del material y resistencia a la presión

Para uso en fontanería y calefacciones domésticas

Material

BRS
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Color

Color latón
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.000 g
Más Información

Catálogo General

5275900197

Ficha Técnica

419439063.pdf
Scroll to top