Para roscas hembra y orificios.
El vástago redondo garantiza que los tapones de cierre encajen de forma segura. La cabeza plana ahorra espacio.
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Color |
Negro |
Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo |
80 °C |
Profundidad de inserción |
8 mm |
Diámetro nominal |
15.600 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Otro estándar |
GPN 300 F |
Diámetro máximo de vástago |
15.6 mm |
Código del sistema armonizado |
39235090000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.899 g |
Diámetro interno |
15.600 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
60 °C |
Altura |
10 mm |
Normas |
GPN 300 F |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 60 °C |
Catálogo General |
059838812 |